AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBB3070 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=300MM P=700MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBB3070 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=300MM P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 381 mm

  • Altezza - 381 mm

  • Profondità - 13.5 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646782137

Codice prodotto

ABBPTBB3070

Cod. produttore

PTBB3070

Produttore

ABB

Larghezza:

381 mm

Altezza:

381 mm

Profondità:

13.5 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

300 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

700 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

TETTO FONDO CIECO IP40 L 300MM P 700MM