ABB SPA - ABBRANY-160-9-D CLIP AD.16X14,8MM PA6,6 D.4 500PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 14.8 mm
Larghezza - 16 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Altezza - 6.4 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1000 PZ
EAN
5414363040040
Codice prodotto
ABBRANY-160-9-D
Cod. produttore
RANY-160-9-D
Produttore
ABB
Lunghezza:
14.8 mm
Larghezza:
16 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Altezza:
6.4 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
CLIP AD.16X14 8MM PA6 6 D.4 500PZ PER FASCETTE