AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBS120063 S802S-C20 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 2P

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS120063 S802S-C20 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 25 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271200633

Codice prodotto

ABBS120063

Cod. produttore

S120063

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

25 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

25 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

82.5 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

50 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

690 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

50 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

8 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...70 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...50 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

INTERRUTTORE SERIE S802S-C20 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 2