ABB SPA - ABBS590402 S202P C 6 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 2P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 6 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 25 kA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4016779590402
Codice prodotto
ABBS590402
Cod. produttore
S590402
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
6 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
25 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
25 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
69 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
40 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
25 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...16 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no