AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBSKT188-220-100 SPECKON 4,8X188 NAT 100PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSKT188-220-100 SPECKON 4,8X188 NAT 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 190 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

5415022210200

Codice prodotto

ABBSKT188-220-100

Cod. produttore

SKT188-220-100

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

190 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1.3 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

La gamma Spec-Kon® è una linea di fascette specificatamente sviluppate per applicazioni in ambito quadristico, ma, grazie alle proprie caratteristiche costruttive e meccaniche, gli utilizzi possono essere anche molto diversificati. Realizzate in nylon poliammide 6.6 completamente autoestinguente (Halogen e Silicone Free), la gamma Spec-Kon® è disponibile in differenti dimensioni e gradi di resistenza alla trazione. Due sono i modelli standard, “naturali” e in colore nero con aggiunta di grafite “resistenti UV”, quindi specifiche per applicazioni in esterno. Una serie completa di attrezzi consentono la posa in opera delle fascette in modo semplice, rapido e sicuro. Caratteristiche tecniche: • Materiale: poliammide 6.6 • Temperatura di esercizio: -40°C a +85°C • Colore: naturale • Grado di infiammabilità: UL 94 V-2 • Altre proprietà: resistente UV, Halogen & Silicone free