ABB SPA - ABBTC103 TYRAP BAS.A VITE 15.8X78MM POLY.6,6NAT500PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 79 mm
Larghezza - 15.8 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 5.1 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414363057871
Codice prodotto
ABBTC103
Cod. produttore
TC103
Produttore
ABB
Lunghezza:
79 mm
Larghezza:
15.8 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
5.1 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
7.6 mm
Diametro max fascio cavi:
1 mm
Diametro del foro di montaggio:
6.9 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C