AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC104 TYRAP BAS. A VITE 8X10MM POLY. 6,6NAT100PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC104 TYRAP BAS. A VITE 8X10MM POLY. 6,6NAT100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10.3 mm

  • Larghezza - 7.9 mm

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Altezza - 2.4 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 2.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363057888

Codice prodotto

ABBTC104

Cod. produttore

TC104

Produttore

ABB

Lunghezza:

10.3 mm

Larghezza:

7.9 mm

Tipo di fissaggio:

Altri

Altezza:

2.4 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

2.4 mm

Diametro del foro di montaggio:

3.4 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

TYRAP BAS. A VITE 8X10MM POLY. 6 6NAT100 PER FASCETTE