ABB SPA - ABBTC141 TYRAP BAS.VITE F 11,1X17MM POLY6,6NAT500PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 17.07 mm
Larghezza - 11.13 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 8.33 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 2.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414363058205
Codice prodotto
ABBTC141
Cod. produttore
TC141
Produttore
ABB
Lunghezza:
17.07 mm
Larghezza:
11.13 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
8.33 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
2.4 mm
Colore:
Neutro
Diametro del foro di montaggio:
3 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C