ABB SPA - ABBTC5345AX BASETTA 28.6X28.6 100 PCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28.58 mm
Larghezza - 28.6 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 5.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.2 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5414363058960
Codice prodotto
ABBTC5345AX
Cod. produttore
TC5345AX
Produttore
ABB
Lunghezza:
28.58 mm
Larghezza:
28.6 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
5.7 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
5.2 mm
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
4 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
0...65 °C


