AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC5358 TYRAP SPINA SUP.10X10MM POLY.6,6NE.UV100PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC5358 TYRAP SPINA SUP.10X10MM POLY.6,6NE.UV100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 9.9 mm

  • Larghezza - 9.9 mm

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Altezza - 31.8 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363059097

Codice prodotto

ABBTC5358

Cod. produttore

TC5358

Produttore

ABB

Lunghezza:

9.9 mm

Larghezza:

9.9 mm

Tipo di fissaggio:

Altri

Altezza:

31.8 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.8 mm

Diametro max fascio cavi:

102 mm

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

6.4 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

TYRAP SPINA SUP.10X10MM POLY.6 6NE.UV100 PER FASCETTE