ABB SPA - ABBTC828-TB BASE PA6,6 VITEM4 10X23MM 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 22.48 mm
Larghezza - 10.16 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 3.8 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414363075073
Codice prodotto
ABBTC828-TB
Cod. produttore
TC828-TB
Produttore
ABB
Lunghezza:
22.48 mm
Larghezza:
10.16 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
3.8 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Diametro del foro di montaggio:
4.3 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C


