ABB SPA - ABBTC95 TYRAPACC.FISSAGGIO A SPINA49X12.7X22MM100PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19.1 mm
Larghezza - 12.7 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 22.6 mm
Diametro del foro di montaggio - 7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414363059387
Codice prodotto
ABBTC95
Cod. produttore
TC95
Produttore
ABB
Lunghezza:
19.1 mm
Larghezza:
12.7 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
22.6 mm
Diametro del foro di montaggio:
7 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
TYRAPACC.FISSAGGIO A SPINA49X12.7X22MM10 PER FASCETTE