AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY400-120X-100 TYFAST 7,5X374 NEROUV 100PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY400-120X-100 TYFAST 7,5X374 NEROUV 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.595 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 374.65 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363075349

Codice prodotto

ABBTY400-120X-100

Cod. produttore

TY400-120X-100

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.595 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

374.65 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.9 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascetta per cavi, poliammide nero (nylon 6.6) per temperature fino a 105 gradi Celsius (220 F), resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV per applicazioni interne ed esterne, UL / EN / CSA62275 Tipo 2 / 21S nominale per plenum AH-2 e flessibile Supporto per cavi e condotti, lunghezza di 374,65 mm (14,75 pollici), larghezza di 7,595 mm (0,299 pollici), spessore di 1,90 mm (0,075 pollici), resistenza alla trazione Valutazione di 540 Newton (120 libbre), confezione da 100