ABB SPA - ABBWLF106A TELAIO POSTO ESTERNO 6 MODULI 51025CF-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Colore - Argento
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 230 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891801776
Codice prodotto
ABBWLF106A
Cod. produttore
WLF106A
Produttore
ABB
Numero di unità:
6
Colore:
Argento
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
230 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
274 mm
Profondità:
19 mm
Telaio portamoduli per composizione posti esterni, finitura alluminio, 6 moduli. Telaio in alluminio. Sistema di fissaggio rapido moduli. Fascia terminale coprivite di protezione.


