AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLI201B MONITOR 4,3'' CORNETTA M22302-W

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLI201B MONITOR 4,3'' CORNETTA M22302-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Standard video - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891805088

Codice prodotto

ABBWLI201B

Cod. produttore

WLI201B

Produttore

ABB

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Standard video:

PAL

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Con funzione memoria:

Protezione dalle intercettazioni:

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

no

Vivavoce:

no

Con spie luminose:

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Apriporta automatico:

Tipo di interfaccia:

Altri

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

Tono di chiamata differenziabile:

Apparecchio modulare:

no

Volume regolabile:

Con touch screen:

no

Larghezza:

198 mm

Altezza:

144 mm

Profondità:

45 mm

Posto interno videocitofonico con cornetta e display a colori wide 4,3”, funzione intercomunicante. Schermo wide da 4,3”. 6 pulsanti a sfioramento retroilluminati per accesso rapido alle funzioni (sblocco porta, autoaccensione, muto, prog1, prog2, impostazioni). Menù intuitivo per la gestione delle funzioni. Salvataggio immagini chiamate non risposte (25 immagini). Funzione intercomunicante con altri interni/appartamenti. Trasferimento di chiamata ad altro interno/appartamento. Chiamata di emergenza a centralino di portineria. 5 suonerie disponibili. Livello di volume suoneria regolabile. Funzioni stato porta/sblocco automatico. Programmazione rapida tramite jumpers decimali. Installazione a parete o su supporto da tavolo. Spessore di soli 44 mm