AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLK312B KIT MONOFAMILIARE VIVAVOCE 4,3'' BASIC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLK312B KIT MONOFAMILIARE VIVAVOCE 4,3'' BASIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891805668

Codice prodotto

ABBWLK312B

Cod. produttore

WLK312B

Produttore

ABB

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Argento

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

2

Materiale stazione esterna:

Alluminio

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

2

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Con funzione giorno/notte:

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

104 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Diagonale dello schermo:

110 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

4.3 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

Kit monofamiliare vivavoce 4,3'' Basic, composto da: 1 posto esterno monoblocco montaggio da parete, in alluminio, larghezza 99mm, 1 pulsante, LED di indicazione (chiamata, apertura porta); 1 alimentatore controller mini (Cod. WLD101X); 1 monitor vivavoce 4,3’’ Basic (Cod. WLI302B)