ABB SPA - ABBWLS103X SCATOLA DA INCASSO 3 MODULI 41023F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 124 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6955891804333
Codice prodotto
ABBWLS103X
Cod. produttore
WLS103X
Produttore
ABB
Numero di unità:
3
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
124 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
272 mm
Profondità:
46 mm
Scatola da incasso per posto esterno, in alluminio antistrappo. Fori passacavo da 25 mm. Bordo frontale nascondi imperfezioni da 5 mm.


