AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBWLS104X SCATOLA DA INCASSO 4 MODULI 41024F

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBWLS104X SCATOLA DA INCASSO 4 MODULI 41024F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 124 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

6955891801882

Codice prodotto

ABBWLS104X

Cod. produttore

WLS104X

Produttore

ABB

Numero di unità:

4

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

124 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

345 mm

Profondità:

46 mm

Scatola da incasso per posto esterno, in alluminio antistrappo. Fori passacavo da 25 mm. Bordo frontale nascondi imperfezioni da 5 mm.