AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBXT1D1603 XT1D 160 3p F F

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBXT1D1603 XT1D 160 3p F F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644021047

Codice prodotto

ABBXT1D1603

Cod. produttore

XT1D1603

Produttore

ABB

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Bianco

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

0...690 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

160 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

45 kW

Motorizzazione opzionale:

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

2 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

45 kW

Tipo di protezione (NEMA):

1

Motorizzazione integrata:

no

Nuovo interruttore scatolato SACE Tmax XT, caratterizzato da un livello di prestazioni estremamente elevate a fronte di dimensioni d'ingombro sempre più ridotte, semplicità di installazione e una sempre maggiore garanzia di sicurezza per l'operatore. La serie si caratterizza per essere un prodotto ad alto contenuto tecnologico frutto dei più avanzati strumenti di progettazione e simulazione. Sganciatore termomagnetico che protegge da sovraccarico (soglia regolabile 0,7 ... 1 xIn) e da cortocircuito istantaneo (soglia fissa 10 xIn). Il settaggio della protezione termica avviene ruotando l'apposito cursore posizionato sul fronte dello sganciatore.