ABB SPA - ABBXT3D2503 XT3D 250 3p F F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015644021061
Codice prodotto
ABBXT3D2503
Cod. produttore
XT3D2503
Produttore
ABB
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Bianco
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
no
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione nominale di esercizio:
0...690 V
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
250 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
sì
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
110 kW
Motorizzazione opzionale:
sì
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
3 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
110 kW
Tipo di protezione (NEMA):
1
Motorizzazione integrata:
no