ABB SPA - ABBYLD-7-610-BC TYMET LADDER RIV 7X610 NEROUV 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 610 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 0.41 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5414363124917
Codice prodotto
ABBYLD-7-610-BC
Cod. produttore
YLD-7-610-BC
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
610 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
0.41 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
445 N
Temperatura di esercizio:
-80...150 °C
Temperatura di montaggio:
-80...150 °C
Superficie:
Plastificato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no


