ABC TOOLS SPA - ABCA13990001 GIRAVITI A 1399 PH 1X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 1
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 80 mm
Isolato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007157317766
Codice prodotto
ABCA13990001
Cod. produttore
A13990001
Produttore
ABC
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
1
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
80 mm
Isolato:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
no
Cacciavite di precisione:
sì
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no


