AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA13990002 GIRAVITI A 1399 PH 00X60

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA13990002 GIRAVITI A 1399 PH 00X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Phillips PH

  • Dimensione / Taglia / Forma - 00

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 60 mm

  • Isolato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157317728

Codice prodotto

ABCA13990002

Cod. produttore

A13990002

Produttore

ABC

Sistema di avvitamento:

Phillips PH

Dimensione / Taglia / Forma:

00

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

60 mm

Isolato:

no

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

no

Cacciavite di precisione:

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Giraviti per elettronica per viti a croce «PHILLIPS. Punta DIN 00. Con impugnatura a due componenti e Testa girevole.Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.