ABC TOOLS SPA - ABCA13990003 GIRAVITI A 1399 PH 000X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 000
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 60 mm
Isolato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007157317704
Codice prodotto
ABCA13990003
Cod. produttore
A13990003
Produttore
ABC
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
000
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
60 mm
Isolato:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
no
Cacciavite di precisione:
sì
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no


