ABC TOOLS SPA - ABCA14070010 GIRAVITI A 1407 T10X100 MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni (TX) - 10
Con punta forata - no
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Isolato - no
Isolamento 1000 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007157318008
Codice prodotto
ABCA14070010
Cod. produttore
A14070010
Produttore
ABC
Dimensioni (TX):
10
Con punta forata:
no
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Giraviti TORX per elettronica. Impugnatura a due componenti e testa girevole. Lama in acciaio al molibdeno-vanadio.


