AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA14711002 GIRAVITI A 1471/1 PH2

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA14711002 GIRAVITI A 1471/1 PH2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Phillips PH

  • Dimensione / Taglia / Forma - 2

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 100 mm

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022104730

Codice prodotto

ABCA14711002

Cod. produttore

A14711002

Produttore

ABC

Sistema di avvitamento:

Phillips PH

Dimensione / Taglia / Forma:

2

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita, impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale per trasmissione di elevati momenti di forza e per appendere il giravite - Taglienti secondo DIN 5260/5261/5262