ABC TOOLS SPA - ABCA15011034 GIRAVITI ANG. A 1501/1 PH 3+4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Modello - Doppio angolo retto
Lunghezza complessiva - 200 mm
Isolato - no
Isolamento 1000 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007157260123
Codice prodotto
ABCA15011034
Cod. produttore
A15011034
Produttore
ABC
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Modello:
Doppio angolo retto
Lunghezza complessiva:
200 mm
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Cacciavite di precisione:
no
Modello antiscintilla:
no
Giravita angolare A CROCE PHILLIPS. Punta DIN 3+4 Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, nuda.


