ABC TOOLS SPA - ABCA15437001 GIRAVITI PREN. A 1543/7 PH 1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 1
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 150 mm
Isolato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007157500762
Codice prodotto
ABCA15437001
Cod. produttore
A15437001
Produttore
ABC
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
1
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
150 mm
Isolato:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
no
Cacciavite di precisione:
no
Con dispositivo bloccavite:
sì
Modello antiscintilla:
no


