AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA15832808 INSERTI E 6,3 A 1583/28 ES.MM8

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA15832808 INSERTI E 6,3 A 1583/28 ES.MM8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza complessiva - 65 mm

  • Dimensione dell'attacco - 1/4 pollice

  • Dimensione della punta - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566018194

Codice prodotto

ABCA15832808

Cod. produttore

A15832808

Produttore

ABC

Lunghezza complessiva:

65 mm

Dimensione dell'attacco:

1/4 pollice

Dimensione della punta:

8 mm

Inserto a bocca esagonale con tenuta magnetica della vite. Lunghezza 65 mm.