AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA28439050 CHIAVI DINAM. A 2843/9 NM 50

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA28439050 CHIAVI DINAM. A 2843/9 NM 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Coppia di serraggio - 5...50 Nm

  • Dimensione dell'attacco - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4000896027064

Codice prodotto

ABCA28439050

Cod. produttore

A28439050

Produttore

ABC

Coppia di serraggio:

5...50 Nm

Dimensione dell'attacco:

Altri

Chiave dinamometrica di precisione ad innesto a ricarica automatica - Per uso destro e sinistro - In acciaio bonificato di alta qualità con trattamento anticorrosione. Tolleranza ± 2%. Costante su tutti i valori di serraggio - Con scala in Nm e testa intercambiabile ad innesto. La regolazione del valore si effettua ruotando l’impugnatura, il bloccaggio mediante nottolino. In astuccio «SAFE-BOX» per chiavi fino a 320 Nm, misure superiori in scatola di cartone. Tipo con attacco femmina mm 9 x 12. Esecuzione lunga.