ABC TOOLS SPA - ABCA28510350 CHIAVI DINAM.ATT.« NM 70-350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Coppia di serraggio - 70...350 Nm
Dimensione dell'attacco - 1/2 pollice
Elettronico - no
Lunghezza complessiva - 560 mm
Con scala - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8031566213834
Codice prodotto
ABCA28510350
Cod. produttore
A28510350
Produttore
ABC
Coppia di serraggio:
70...350 Nm
Dimensione dell'attacco:
1/2 pollice
Elettronico:
no
Lunghezza complessiva:
560 mm
Con scala:
sì
Precisione di regolazione:
1 Nm
Chiave dinamometrica a ricarica automatica. Per uso destro e sinistro. In acciaio di alta qualità con trattamento anticorrosione. Tolleranza ± 4% costante su tutti i valori di serraggio - Con scala in Nm. La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura, il bloccaggio mediante l'apposito anello. Il raggiungimento del valore di coppia impostato è percettibile all'udito e al tatto. Fornite in astuccio di plastica. Tipo con cricchetto reversibile.


