AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA29380008 CHIAVI CRICC. FIS. AP. 8 MM

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA29380008 CHIAVI CRICC. FIS. AP. 8 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura forchetta - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566040560

Codice prodotto

ABCA29380008

Cod. produttore

A29380008

Produttore

ABC

Apertura forchetta:

8 mm

Chiavi combinate con cricchetto in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Per uso destro e sinistro. Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta. Adatte per lavorare con angolo di manovra minimo di 5°, per impiegoin luoghi ristretti. Tipo con cricchetto fisso.