AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA29380010 CHIAVI CRICC. FIS. AP. 10 MM

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA29380010 CHIAVI CRICC. FIS. AP. 10 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura forchetta - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566040584

Codice prodotto

ABCA29380010

Cod. produttore

A29380010

Produttore

ABC

Apertura forchetta:

10 mm

Chiavi combinate con cricchetto in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Per uso destro e sinistro. Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta. Adatte per lavorare con angolo di manovra minimo di 5°, per impiegoin luoghi ristretti. Tipo con cricchetto fisso.