ABC TOOLS SPA - ABCA30181700 SERIE A 3018/17 CON 17 CHIAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4000896023349
Codice prodotto
ABCA30181700
Cod. produttore
A30181700
Produttore
ABC
In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Teste sottili e lucideTipo lungo - DIN 3113 Con una testa a forchetta ed una poligonale piegata di 15 fino alla misura 41 mm e di 10 dalla misura 46 mm Testa poligonale con profilo TRACTION PROFILE: senza spigoli acuti, con superficie di contatto piu ampia per migliorare l'aderenza e distribuire uniformemente la forza sui fianchi della testa della viteCon 17 chiavi (mm 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27)