AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA30290810 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 8X10

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA30290810 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 8X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave maggiore - 10 mm

  • Apertura di chiave minore - 8 mm

  • Adatto per dadi esagonali -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566100103

Codice prodotto

ABCA30290810

Cod. produttore

A30290810

Produttore

ABC

Apertura di chiave maggiore:

10 mm

Apertura di chiave minore:

8 mm

Adatto per dadi esagonali:

Chiave a tubo doppie esagonali, esecuzione zincata