AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA30291417 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 14X17

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA30291417 CHIAVI A TUBO A 3029 MM 14X17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave maggiore - 17 mm

  • Apertura di chiave minore - 14 mm

  • Adatto per dadi esagonali -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566100158

Codice prodotto

ABCA30291417

Cod. produttore

A30291417

Produttore

ABC

Apertura di chiave maggiore:

17 mm

Apertura di chiave minore:

14 mm

Adatto per dadi esagonali:

Chiave a tubo doppie esagonali, esecuzione zincata