ABC TOOLS SPA - ABCA31061014 CHIAVI ESAG. A 3106/1 MM 14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 14 mm
Modello - Ad angolo retto
Isolato - no
Con testa sferica - no
Con perno di centraggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8031566103272
Codice prodotto
ABCA31061014
Cod. produttore
A31061014
Produttore
ABC
Apertura di chiave:
14 mm
Modello:
Ad angolo retto
Isolato:
no
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Isolamento 1000 V:
no
Chiavi maschio esagonali piegate da 14 mm. - In acciaio al cromo-vanadio Zincate.