ABC TOOLS SPA - ABCA31073410 SERIE A 3107/34 CON 10 CHIAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misure - 1...5 mm
Numero di chiavi - 10
Con testa sferica - no
Modello - Su supporto di plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8031566165201
Codice prodotto
ABCA31073410
Cod. produttore
A31073410
Produttore
ABC
Misure:
1...5 mm
Numero di chiavi:
10
Con testa sferica:
no
Modello:
Su supporto di plastica
Serie di chiavi maschio esagonali corte in acciaio al cromo-vanadio - Per viti con testa ad esagono incassato. Tipo su supporto di plastica. 10 chiavi (mm •1.5 •2 •2.5 •3 •4 •5 •6 •8 •10 •12).