ABC TOOLS SPA - ABCA31097609 SERIE A 3109/76 CON 9 CHIAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misure - 1.5...10 mm
Numero di chiavi - 9
Con testa sferica - sì
Modello - Su supporto di plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8031566165331
Codice prodotto
ABCA31097609
Cod. produttore
A31097609
Produttore
ABC
Misure:
1.5...10 mm
Numero di chiavi:
9
Con testa sferica:
sì
Modello:
Su supporto di plastica
Serie di chiavi sferopoliedriche maschio esagonali con una estremità sferopoliedrica per agire anche in spazi ristretti con una angolazione fino a 25º. Tipo su suporto di plastica. A 3109/76 - Con chiavi A 3109/4 in acciaio inossidabile - INOX. 9 chiavi (mm •1.5 •2 •2,5 •3 •4 •5 •6 •8 •10)