ABC TOOLS SPA - ABCB21330006 PINZA FORALAMIERA DIAM.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del punzone - 6...6 mm
Forma della pinza - Lineare
Applicazione - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Pinze per forare lami
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8031566166987
Codice prodotto
ABCB21330006
Cod. produttore
B21330006
Produttore
ABC
Diametro del punzone:
6...6 mm
Forma della pinza:
Lineare
Applicazione:
Alluminio
Per effettuare fori su lamiere per congiungere canaline, coperure in metallo, ecc. Adatte per elettricisti, carpenterie metalliche, edilizia, industria elettronica, carrozzerie, officine meccaniche, ecc. Punzone riaffilabile e sostituibile - NON adatte per forare su acciaio inossidabile Tipo con corpo in alluminio Leggera, maneggevole e semplice da utilizzare Testa altezza 20 mm, per forare anche in zone angolari Lunghezza totale 220 mm - Peso 0,3 kg -