ABC TOOLS SPA - ABCB21934306 PINZE B 2193/43X6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773025474
Codice prodotto
ABCB21934306
Cod. produttore
B21934306
Produttore
ABC
Testa brunita Manici ergonomici, rivestiti in resina termoplastica - Con molla Pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica - Profili delle matrici rettificati Ad apertura automatica dopo il serraggio, con movimento a cremagliera Dispositivo di bloccaggio, per serraggi a norme DIN. Forza manuale ridotta del 30% Lunghezza totale 250 mmForma 6Per capicorda preisolati 0,5?6,0 mm2 (AWG 20-10)Con 3 tacche peri il crimpaggio