ABC TOOLS SPA - ABCB21934920 PINZE B 2193/492 CONN.WESTERN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Lineare
Lunghezza - 200 mm
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Adatto per fibra ottica - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003773043188
Codice prodotto
ABCB21934920
Cod. produttore
B21934920
Produttore
ABC
Forma:
Lineare
Lunghezza:
200 mm
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Adatto per fibra ottica:
no
Pinze per connettori modulari - Tipo «Western», adatte per troncare e spelare cavi piatti non schermati per telefono e serrare connettori modulari tipo «Western» - FCC 68, utilizzati nel campo della comunicazione dati e della telefonia. Crimpaggio parallelo di precisione. In acciaio al cromo-vanadio, bonificato e temperato ad olio - Esecuzione brunita. Per connettori RJ10 a 4 poli (7,65 mm), RJ11/12 a 6 poli (9,65 mm) e RJ45 a 8 poli (11,68 mm). Dispositivo di arresto forzato (sbloccabile) per qualità dicrimpaggio costante. Con tronchese e lama spelacavi per cavi piatti con lunghezza 6 e 12 mm e funzione supplementare di spelatura per cavi a sezione tonda. Forza di serraggio maggiorata tramite trasmissione a leva. Manici antiscivolo in materiale bicomponente. Lunghezza totale 200 mm