AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCC63781000 PISTOLE INCOLL.1400 G/H - 220W

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCC63781000 PISTOLE INCOLL.1400 G/H - 220W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4051661011672

Codice prodotto

ABCC63781000

Cod. produttore

C63781000

Produttore

ABC

Pistola incollatrice per fissaggiocavi, canalizzazioni elettriche, assemblaggi,ecc.... Con augello intercambiabile protetto da gomma siliconica contro le ustioni, impugnatura ergonomica e supporto di appoggio. Utilizzano stick di colla (bastoncini) Ø 12 mm. Capacità di estrusione max. 1400 g/h. Con termostato per regolare la temperatura:120°C / 145°C / 170°C / 195°C / 220°C. Tempo di riscaldamento < 5 min. Avanzamento morbido tramite grilletto a 4 dita. Ugello Ø 3,0 mm. Voltaggio 220/240V - Potenza 220W. Lunghezza cavo 2,5 m. Peso 0,7 kg.