AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCC63785000 PISTOLA INCOLLATRICE BATT.7,4V

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCC63785000 PISTOLA INCOLLATRICE BATT.7,4V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max diametro della colla stick - 12 mm

  • Tempo di riscaldamento - 5 min

  • Peso della macchina - 0.8 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7313463030730

Codice prodotto

ABCC63785000

Cod. produttore

C63785000

Produttore

ABC

Max diametro della colla stick:

12 mm

Tempo di riscaldamento:

5 min

Peso della macchina:

0.8 kg

Adatte per fissaggio cavi, canalizzazioni elettriche, assemblaggi, riparazioni, ecc.Con ugello intercambiabile protetto da gomma siliconica contro le ustioni, impugnatura ergonomica e supporto di appoggio.•Utilizzano stick di colla (bastoncini) Ø 12 mm.•Tipo con batteria agli ioni di Litio (Li-ion) da 7,4 V - 2,6 Ah.•Con batteria ad altissime prestazioni e sistema di riscaldamento brevettato.•Avanzamento morbido tramite grilletto a 2 dita.•Impugnatura con riporto in gomma.•Con LED indicatore dello stato di carica e interruttore ON/OFF.•Capacità di estrusione max. 350 g/h - Tempo di riscaldamento <5 min.•Temperatura di esercizio 170°C-200°C.•Peso 0,8 kg (batteria inclusa).•Fornita con batteria e caricabatteria (tensione di alimentazione 220/240V).