AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCC63790000 BASTONCINI COLLA C 6379

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCC63790000 BASTONCINI COLLA C 6379

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Neutro

  • Diametro - 12 mm

  • Peso - 1000 g

  • Lunghezza - 195 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3221633027982

Codice prodotto

ABCC63790000

Cod. produttore

C63790000

Produttore

ABC

Colore:

Neutro

Diametro:

12 mm

Peso:

1000 g

Lunghezza:

195 mm

Adatte per fissaggio cavi, canalizzazioni elettriche, assemblaggi, riparazioni, ecc. Stick di colla trasparente (bastoncini) - Ø 12 mm. Lunghezza totale 195 mm. Confezione da 1Kg (50pz.)