AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38500027 SEGHE A TAZZA D 3850 MM 27

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38500027 SEGHE A TAZZA D 3850 MM 27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 27 mm

  • Profondità di taglio - 45 mm

  • Adatto per legno -

  • Adatto per la plastica -

  • Adatto per fibra ottica -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079824071

Codice prodotto

ABCD38500027

Cod. produttore

D38500027

Produttore

ABC

Diametro:

27 mm

Profondità di taglio:

45 mm

Adatto per legno:

Adatto per la plastica:

Adatto per fibra ottica:

Adatto per ghisa:

Adatto per metalli non ferrosi:

Adatto per l'acciaio:

Seghe a tazza in acciaio super rapido HSS - BIMETALLICHE - 7% Cobalto. Con fondello rigido e rinforzato con foro filettato estruso 30% più resistente alla torsione e fori per fissaggio dell'attacco. Nuova esecuzione con geometria del dente, della scanalatura e rivestimento migliorato, che favoriscono una migliore penetrazione nel materiale, una maggiore velocità di avanzamento e di foratura, aumentando di conseguenza la durata dell'utensile (vita utile 50% superiore). Aperture laterali maggiorate "SPEED SLOT™"a forma di scala, adatte per favorire la rimozione veloce degli scarti di foratura. Dentatura variabile a 4-6 denti per pollice, saldata elettronicamente sul dorso. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Profondità di taglio 45 mm. Fornite senza attacco e senza punta per centrare