ABC TOOLS SPA - ABCD38710225 FORALAMIERE D 3871X22,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001022781436
Codice prodotto
ABCD38710225
Cod. produttore
D38710225
Produttore
ABC
Foralamiere a vite in acciaio speciale temperato, esecuzione brunita. Adatte per eseguire fori con l’ausilio di una chiave di manovra o punzonatrice idraulica su lamiere di acciaio, alluminio, gomma, materie plastiche, cuoio, fibre, ecc. - Made in U.S.A. Esecuzione professionale con cuscinetti a sfera per ridurre lo sforzo manuale del 60%. •Per fori 37 Ø mm •Per fori 29 Pg •Per fori — ISO •Ø preforo 20 mm •Ø vite x lunghezza 19x55 mm •Lam. di acciaio (qualità St 37) 3 fino mm •Alluminio 3,5 fino mm