AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCE10682024 AVVOLG. 25M 3X1,5 230V 3 P.16A

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCE10682024 AVVOLG. 25M 3X1,5 230V 3 P.16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 1

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 2

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566232286

Codice prodotto

ABCE10682024

Cod. produttore

E10682024

Produttore

ABC

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Numero di prese Schuko:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

2

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

25 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

no

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo per uso industriale, costruito secondo norme antinfortunistiche EN 61242 - EN 55014 - EN 55104. Per uso esterno ed interno. Completo di cavo in PVC. Telaio in tubo di acciaio zincato e galvanizzato, con maniglia ergonomica che serve anche da guida cavo per evitare l'attorcigliamento e di rovinare il cavo durante le fasi di avvolgimento e svolgimento. Grado di protezione IP 44. Per tensione a 230 V. Tipo con spina e 2 prese a 3 poli (2 fasi 230V + terra) 16A secondo norme CEE e presa Schuko. Esecuzione con tamburo in resina termoplastica infrangibile