AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCF65021100 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 11

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCF65021100 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 11 mm

  • Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 94 mm

  • Lunghezza complessiva - 142 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566020876

Codice prodotto

ABCF65021100

Cod. produttore

F65021100

Produttore

ABC

Diametro punta:

11 mm

Tipo di aggancio:

Perno / Asse cilindrico

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

94 mm

Lunghezza complessiva:

142 mm

Punte elicoidali con codolo cilindrico: •diametro Ø 11 mm •lunghezza punta 94 mm •lunghezza totale 142 mm