AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCF65100500 PUNTE F 6510X5,00

copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCF65100500 PUNTE F 6510X5,00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 5 mm

  • Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 26 mm

  • Lunghezza complessiva - 62 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566045350

Codice prodotto

ABCF65100500

Cod. produttore

F65100500

Produttore

ABC

Diametro punta:

5 mm

Tipo di aggancio:

Perno / Asse cilindrico

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

26 mm

Lunghezza complessiva:

62 mm

Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida - Per macchine automatiche. •diametro Ø 5,00 mm •Lunghezza punta 26 mm •Lunghezza totale 62 mm